Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Masilla VAKU
Masilla para aplicaciones industriales y profesionales
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Masilla a base de poliéster de 2 componentes, de color blanco brillante
- Finura optimizada, excepcionalmente sencilla de lijar
- Fácil de aplicar: endurecimiento rápido
- La superficie lijada no presenta porosidad
Dispensación
2 % endurecedor
Vida útil
4-5 minutos a 20 °C
Tiempo de secado
20-30 minutos a 20 °C
Papel de lija
P80-280, humedecer solo después de un secado completo
Manténgase fuera del alcance de los niños. Tome las medidas pertinentes para evitar descargas electrostáticas. Lávese bien las manos después de su uso. En caso de incendio: utilice espuma resistente al alcohol para extinguir el fuego.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para reparaciones de vehículos y construcción de muebles.
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Lije las superficies. Debido a su sensibilidad al agua, lije únicamente el material de poliéster si está seco, siempre que sea posible. Componentes activos reforzados con fibra de vidrio y base de poliéster.
Use guantes de seguridad/ropa protectora/protección ocular
- En caso de contacto con la piel (o el cabello): Retire inmediatamente todas las prendas contaminadas y saturadas. Lave la piel con agua.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuague suavemente con agua durante unos minutos. Quítese las lentes de contacto si es posible. Continúe enjuagando.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!